pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0094 BKS-S 80-G-PU-05

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0094 BKS-S 80-G-PU-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073446484

Codice prodotto

BAUBCC0094

Cod. produttore

BCC0094

Produttore

BAU

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Nero

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP68

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria