pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0069 BKS-S 48-15-CP-02

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0069 BKS-S 48-15-CP-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Colore della guaina - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072676912

Codice prodotto

BAUBCC0069

Cod. produttore

BCC0069

Produttore

BAU

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria