BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC002F BKS-S 20-11-PU-05


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Estremità libera (cavi scoperti)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 2
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
7449077724175
Codice prodotto
BAUBCC002F
Cod. produttore
BCC002F
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Estremità libera (cavi scoperti)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
2
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale della superficie dei contatti:
Altri