BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW003K BAW MKK-050.19-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 20...30 V
Campo di misura (distanza) - 0...50 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tensione di esercizio - 20...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074725465
Codice prodotto
BAUBAW003K
Cod. produttore
BAW003K
Produttore
BAU
Tensione di alimentazione:
20...30 V
Campo di misura (distanza):
0...50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tensione di esercizio:
20...30 V
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


