BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0033 BAW R06AC-UAF20B-EP03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
7449073150442
Codice prodotto
BAUBAW0033
Cod. produttore
BAW0033
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
20 mm
Lunghezza del sensore:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


