BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002W BAW M30ME-UAC10B-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 15...30 V
Campo di misura (distanza) - 0...6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tensione di esercizio - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449072763698
Codice prodotto
BAUBAW002W
Cod. produttore
BAW002W
Produttore
BAU
Tensione di alimentazione:
15...30 V
Campo di misura (distanza):
0...6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tensione di esercizio:
24...24 V
Frequenza di taglio:
0 Hz
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Lunghezza del sensore:
44.5 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-10...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67