BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002K BAW M18MI-UAC50B-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Campo di misura (distanza) - 1...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tensione di esercizio - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074996933
Codice prodotto
BAUBAW002K
Cod. produttore
BAW002K
Produttore
BAU
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Campo di misura (distanza):
1...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tensione di esercizio:
24...24 V
Frequenza di taglio:
500 Hz
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-10...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


