BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002J BAW M18MI-ICC50B-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 10...30 V
Campo di misura (distanza) - 1...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Tensione di esercizio - 10...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8001022527812
Codice prodotto
BAUBAW002J
Cod. produttore
BAW002J
Produttore
BAU
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Campo di misura (distanza):
1...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Tensione di esercizio:
10...30 V
Frequenza di taglio:
500 Hz
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
10...50 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


