BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002H BAW M18MI-IAC50B-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Materiale (del corpo) - Ottone
Lunghezza del sensore - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070868067
Codice prodotto
BAUBAW002H
Cod. produttore
BAW002H
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Grado di protezione (IP):
IP67


