BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002C BAW M18MG-UAC80F-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Materiale (del corpo) - Ottone
Lunghezza del sensore - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072947616
Codice prodotto
BAUBAW002C
Cod. produttore
BAW002C
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Grado di protezione (IP):
IP67


