BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0029 BAW M18MG-UAC16F-S04G-K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
7449078761070
Codice prodotto
BAUBAW0029
Cod. produttore
BAW0029
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Grado di protezione (IP):
IP67