BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0025 BAW M18ME-UAC50B-S04G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 15...30 V
Campo di misura (distanza) - 1...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tensione di esercizio - 15...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449073573418
Codice prodotto
BAUBAW0025
Cod. produttore
BAW0025
Produttore
BAU
Tensione di alimentazione:
15...30 V
Campo di misura (distanza):
1...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tensione di esercizio:
15...30 V
Frequenza di taglio:
500 Hz
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Lunghezza del sensore:
44.5 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente:
10...50 °C
Grado di protezione (IP):
IP67