BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW001Z BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 15...30 V
Campo di misura (distanza) - 0...3 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tensione di esercizio - 15...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074896806
Codice prodotto
BAUBAW001Z
Cod. produttore
BAW001Z
Produttore
BAU
Tensione di alimentazione:
15...30 V
Campo di misura (distanza):
0...3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tensione di esercizio:
15...30 V
Frequenza di taglio:
500 Hz
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Lunghezza del sensore:
36 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente:
-10...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


