BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW001T BAW M18ME-ICC50B-BP03


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Materiale (del corpo) - Ottone
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
7449075166038
Codice prodotto
BAUBAW001T
Cod. produttore
BAW001T
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Lunghezza del sensore:
36 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP67