BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0015 BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Materiale (del corpo) - Ottone
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
2000000189383
Codice prodotto
BAUBAW0015
Cod. produttore
BAW0015
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Materiale (del corpo):
Ottone
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Grado di protezione (IP):
IP67


