BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0113 BAE PS-XA-1W-24-100-018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000601793
Codice prodotto
BAUBAE0113
Cod. produttore
BAE0113
Produttore
BAU
Aumentate il livello di prestazioni delle Vostre applicazioni. I nostri alimentatori per guida DIN resistenti ai cortocircuiti fungono da performer dell'automazione. Con tensioni selezionabili a piacere da 24 V, 12 V fino a 48 V e le uscite di diagnosi incluse per l'integrazione nella diagnosi della macchina, dispongono di omologazioni a livello mondiale. Le caratteristiche particolari -Monofase o trifase -18…960 W, con commutazione in parallelo fino a 2,8 kW -Tensione di uscita regolabile -UscitaReady e LED allarme (digitale) -Funzionamento in parallelo e in serie per adattamento flessibile all'applicazione (dipendente dal tipo) -Anche in versione Class2 -Ondulazione residua particolarmente bassa della tensione di uscita -curva forward e modalità Hiccup in caso di cortocircuito; -Custodia in metallo o metallo/plastica


