BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0111 BAE PS-XA-1W-24-025-016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Valore nominale corrente d'uscita 1 - 3.12 A
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V
Larghezza - 27 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000000582276
Codice prodotto
BAUBAE0111
Cod. produttore
BAE0111
Produttore
BAU
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.12 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
27 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Profondità:
102 mm
Altezza:
123.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


