BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE00WA BAE LX-XA-BW0332-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 746 lm
Lampada - LED non sostituibile
Grado di protezione (IP) - Altri
Classe di protezione - III
Diametro - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000653730
Codice prodotto
BAUBAE00WA
Cod. produttore
BAE00WA
Produttore
BAU
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
746 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
Altri
Classe di protezione:
III
Diametro:
20 mm
Le nostre illuminazioni macchine a LED di alta qualità BAE LX consentono un impiego versatile: tali soluzioni, infatti, sono indicate non soltanto per macchine, ma anche per impianti di lavaggio, banchi di lavoro, banchi prova, postazioni di lavoro semiautomatiche ed applicazioni speciali nel settore automobilistico. La loro struttura compatta e robusta, disponibile nelle classi di protezione IP67 o IP69K, le rende molto efficienti e particolarmente durevoli. Grazie agli speciali elementi di fissaggio e ad un collegamento a innesto a 4 pin M12, si possono integrare rapidamente negli impianti. Le nuove illuminazioni macchine a LED BAE LX sono disponibili in plastica o in vetro borosilicato, in undici diverse lunghezze: da 250 sino a 1200 mm. La nostra gamma prevede varianti in plastica (PMMA) da 20 mm di diametro e versioni in vetro borosilicato da 45 mm di diametro. I nostri prodotti spiccano per semplicità di montaggio, massima efficienza energetica e per l’interessante rapporto prezzo/prestazioni.


