BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE00ER BAE PS-XA-1W-24-038-603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074172856
Codice prodotto
BAUBAE00ER
Cod. produttore
BAE00ER
Produttore
BAU
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
85.4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
139 mm
Altezza:
57 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no


