BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE006K BDD-UM 3023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus di comunicazione - Altri
Larghezza - 72 mm
Profondità - 96 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075951825
Codice prodotto
BAUBAE006K
Cod. produttore
BAE006K
Produttore
BAU
Bus di comunicazione:
Altri
Larghezza:
72 mm
Profondità:
96 mm
Altezza:
48 mm
I display Balluff sono ideali per l’installazione in quadri elettrici. Potrete scegliere fra indicatori di valore analogico, indicatori assi e moduli assi, con interfaccia SSI o interfaccia ad impulsi digitale. Le varie interfacce vi consentiranno un’integrazione ideale. E grazie alle molteplici possibilità d’impostazione, potrete utilizzare i nostri display con grande versatilità. In base al modello, i parametri vengono impostati tramite tasti funzione, oppure mediante il touchscreen sul lato anteriore. Caratteristiche principali Indicatori di valore analogico Basic: per visualizzare i dati dei sensori in modo conveniente Display con touchscreen: alimentazione trasduttori integrata ed intuitiva parametrizzazione a testo in chiaro, ad es. di colore display, unità di misura, linearizzazione, isteresi ecc.


