BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0008 BAE PS-XA-3Y-24-100-006


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC 
- Tensione di uscita 1 - 24...24 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 10 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...575 V 
- Tensione di uscita regolabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449079050470
Codice prodotto
BAUBAE0008
Cod. produttore
BAE0008
Produttore
BAU
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...575 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì


