pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0006 BAE PS-XA-1W-24-050-003

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0006 BAE PS-XA-1W-24-050-003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070838770

Codice prodotto

BAUBAE0006

Cod. produttore

BAE0006

Produttore

BAU

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

Alimentatore corrente continua, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBAE0006 - BAE PS-XA-1W-24-050-003