B.E.G. ITALIA SRL - BBH94446 L8 PLAF.300XH110 E27 MAX.60W-COPPA ACRIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 0...0 K
Max prestazioni del sistema - 23 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529944460
Codice prodotto
BBH94446
Cod. produttore
94446
Produttore
BBH
Temperatura di colore:
0...0 K
Max prestazioni del sistema:
23 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Dimmerabile 1-10 V:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diametro esterno:
300 mm
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
110 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Adatto per lampade di potenza:
0...23 W
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-15...30 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


