pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94430 HF-MD1-ECO RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94430 HF-MD1-ECO RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tipo di sensore - Ad alta frequenza

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529944309

Codice prodotto

BBH94430

Cod. produttore

94430

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tipo di sensore:

Ad alta frequenza

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

4 m

Max. gamma di presenza:

100

Portata massima frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Tempo massimo di accensione:

25 min

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

2...30 lx

Potenza di commutazione massima:

800 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...60 °C

Numero di zone di intervento:

0

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

43 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza di incasso:

90 mm

Profondità di incasso:

43 mm

Lunghezza di incasso:

90 mm

Diametro di incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Sensore di movimento completo, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH94430 - HF-MD1-ECO RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN