B.E.G. ITALIA SRL - BBH94405 COPPA IN VETRO DI RICAMBIO X L1 E HF-L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Vetro
Colore - Bianco
Lunghezza - 275 mm
Larghezza - 275 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007529944057
Codice prodotto
BBH94405
Cod. produttore
94405
Produttore
BBH
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Vetro
Colore:
Bianco
Lunghezza:
275 mm
Larghezza:
275 mm
Altezza:
80 mm
Diametro:
275 mm


