pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94328 RIL. MOV. INCAS. INDOOR 140-L SENZA PLAC

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94328 RIL. MOV. INCAS. INDOOR 140-L SENZA PLAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Potenza di commutazione massima - 2000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 140...140 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529943289

Codice prodotto

BBH94328

Cod. produttore

94328

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

8 m

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

140...140 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

140 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

2 m

Max. gamma di presenza:

67

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Ritardo allo spegnimento:

0 s

Ritardo all'accensione:

0 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-25...30 °C

Corrente di comando:

0 mA

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

Larghezza:

88 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

30 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza di incasso:

88 mm

Profondità di incasso:

30 mm

Lunghezza di incasso:

88 mm

Diametro di incasso:

55 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Montaggio a parete: