B.E.G. ITALIA SRL - BBH93472 PD4-CAS-GH-AP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Portata massima frontale - 30 m
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Controllo della luminosità costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529934720
Codice prodotto
BBH93472
Cod. produttore
93472
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Portata massima frontale:
30 m
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
14 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
15 m
Max. gamma di presenza:
0 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
30 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Soglia di luminosità:
1...4000 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-5...45 °C
Numero di zone di intervento:
700
Corrente di comando:
4 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Altezza:
76 mm
Diametro:
101 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no