pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93460 PD4N-M-DACO DALI-2

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93460 PD4N-M-DACO DALI-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529934607

Codice prodotto

BBH93460

Cod. produttore

93460

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Rilevatore di presenza

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Portata massima frontale:

4 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

Portata massima tangenziale:

12 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

30 min

Numero di canali:

1

Tempo minimo di accensione:

60 s

Occupancy detector with integrated DALI application controller for energy-efficient lighting control DALI-2 certified product Integrated DALI power supply DALI interface for controlling digital, dimmable ECGs in broadcast mode Manual switching or dimming via conventional pushbuttons Bidirectional IR communication enables fast integration into the project management function of the B.E.G. One app Complete range of functions can only be activated using the BLE-IR-Adapter and a compatible Smartphone or Tablet (Android, iOS). Semi-automatic, full automatic, presence-independent or light-independent mode adjustable Adjustable regulation dynamics (minimum and maximum values) Adjustable speed and delay of the regulation Single master version, not networkable Detection area can be extended by using slave devices Mixed light measurement with internal and external light sensor DALI output power can be increased with accessories Integrated daylight harvesting circuit (or switch output) Adjustable switch-on value Last value - Reminder function for switch-on value Adjustable brightness set value and reflection factor Indication of the current light sensor value in the B.E.G. One App Self-check and display of device errors in the B.E.G. One App Status LEDs can be activated / deactivated PIN code Corridor function - Deactivates the possibility to switch off the light via the push-button Number of DALI participants can be determined quickly and reliably via the B.E.G. Online DALI Line Planner Software is backwards compatible with the first generation (except DSI, double lock and corridor function) Factory setting 10 min follow-up time and 500 lux brightness set value Including pre-assembled spring clamp with strain relief and contact protection cap for recessed ceiling mounting Accessory for surface mounting available Accessories for wall mounting optionally available Further accessories for colour matching optionally available Application examples: entrance halls, corridors/hallways, small offices, open-plan offices, conference rooms, classrooms/seminar rooms, sports halls/ storage rooms