B.E.G. ITALIA SRL - BBH93404 BL4-PLUS-DE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529934041
Codice prodotto
BBH93404
Cod. produttore
93404
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Immune agli animali:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
9.5 m
Max. gamma di presenza:
19 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
19 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Numero di zone di intervento:
280
Funzione allarme:
no
Altezza:
84 mm
Diametro:
104.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


