B.E.G. ITALIA SRL - BBH93365 PBM-KNX-DX-4W INTERFACCIA PULS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di ingresso - 0...0 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4007529933655
Codice prodotto
BBH93365
Cod. produttore
93365
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di ingresso:
0...0 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20