B.E.G. ITALIA SRL - BBH93327 10 X BL2-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 4.8 m
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Con interfaccia DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529933273
Codice prodotto
BBH93327
Cod. produttore
93327
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
4.8 m
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
4 m
Max. gamma di presenza:
8 m²
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP23
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Altezza:
61 mm
Diametro:
80 mm
Montaggio a parete:
no