B.E.G. ITALIA SRL - BBH93210 PD9-SH-24V-LED BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Altri
Selettore di modalità - no
Tempo massimo di accensione - 1 min
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529932108
Codice prodotto
BBH93210
Cod. produttore
93210
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Altri
Selettore di modalità:
no
Tempo massimo di accensione:
1 min
Collegabile in rete:
sì
Portata massima frontale:
3 m
Altezza di montaggio:
2.5 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Sensibilità regolabile:
no
Portata massima tangenziale:
5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Controllo HVAC:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Colore:
Bianco
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Immune agli animali:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
1 s
Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:
no
Numero RAL (affine):
9010