B.E.G. ITALIA SRL - BBH93189 PS-DALILINK-USB-REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 210 mA
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4007529931897
Codice prodotto
BBH93189
Cod. produttore
93189
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
210 mA
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
1
Tensione secondaria:
16 V


