B.E.G. ITALIA SRL - BBH93162 TS-ASTRO-5-BLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4007529931620
Codice prodotto
BBH93162
Cod. produttore
93162
Produttore
BBH
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di carica in ore:
87600
Riserva di carica in anni:
10
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma settimanale:
no
Programma annuale:
sì
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma astrale:
sì
Contaore:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
1 min
Numero di posizioni di memoria:
100
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
45 mm




