B.E.G. ITALIA SRL - BBH93143 TS-ASTRO-3-NFC OROL.DIGIT.ASTRO 2 CAN.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529931439
Codice prodotto
BBH93143
Cod. produttore
93143
Produttore
BBH
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in anni:
10
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma astrale:
no
Contaore:
no
Numero di posizioni di memoria:
100
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
45 mm


