B.E.G. ITALIA SRL - BBH93142 TS-ASTRO-2-NFC OROL.DIGIT.ASTRO 1 CAN.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4007529931422
Codice prodotto
BBH93142
Cod. produttore
93142
Produttore
BBH
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
87600
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di carica in anni:
10
Guida testuale presente nel display:
sì
Programmabile via software:
sì
Programma annuale:
sì
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma astrale:
sì
Contaore:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
1 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
1 min
Numero di posizioni di memoria:
100
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
45 mm