B.E.G. ITALIA SRL - BBH93083 RM1-LINK-REG DALI-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4007529930838
Codice prodotto
BBH93083
Cod. produttore
93083
Produttore
BBH
Sistema bus EIB / KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Potenza di commutazione massima:
3000 W
Potenza di uscita:
3000 W
Adatto per carico C:
no
Max numero di uscite di commutazione:
1
Max corrente di commutazione:
16 A
Tensione nominale di esercizio:
10...22 V
Accoppiatore bus incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20