B.E.G. ITALIA SRL - BBH93016 CREPUSCOLARE CDS-LC-AP NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 20...1000 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento - 20...1000 lx
Confezione
1 PZ
EAN
4007529930166
Codice prodotto
BBH93016
Cod. produttore
93016
Produttore
BBH
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
20...1000 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
20...1000 lx
Ritardo all'accensione:
10 s
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Con spegnimento notturno automatico:
no
Ritardo allo spegnimento:
40 s
Adatto per carico C:
sì
Colore:
Nero
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
240 V
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54