B.E.G. ITALIA SRL - BBH92917 PD9-DIGI-DE MICRO RIL.MOV.3601 CAN.C/SOF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Potenza di commutazione massima - 1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Controllo della luminosità costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529929177
Codice prodotto
BBH92917
Cod. produttore
92917
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Controllo della luminosità costante:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
3 m
Sensore di luminosità regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Temperatura:
-25...50 °C
Larghezza:
40 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
154 mm


