B.E.G. ITALIA SRL - BBH92900 PD9-M-DE MINI RIL.PRES.360 1 CAN.C/SOFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4007529929009
Codice prodotto
BBH92900
Cod. produttore
92900
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Larghezza:
24 mm
Altezza:
24 mm
Profondità:
165 mm