B.E.G. ITALIA SRL - BBH92735 PD4-M-TRIO-DIM-DE RIL.PRES.360 3 CAN.1-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Con interfaccia DALI - no
Controllo della luminosità costante - sì
Controllo HVAC - no
Spegnimento forzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529927357
Codice prodotto
BBH92735
Cod. produttore
92735
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
12 m
Max. gamma di presenza:
32 m²
Portata massima frontale:
8 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a parete:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
60 s
Tempo massimo di accensione:
60 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Soglia di luminosità:
100...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
3000 W
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
165 A
Corrente di comando:
3 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Altezza:
100 mm
Diametro:
117 mm