B.E.G. ITALIA SRL - BBH92709 PD4N-LTMS-RR-DE RIL.PRES.360 LIG.TEMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 60 min
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 0.1 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529927098
Codice prodotto
BBH92709
Cod. produttore
92709
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
60 min
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
0.1 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Portata massima tangenziale:
12 m
Max. gamma di presenza:
450 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
DC
Frequenza:
0...0 Hz
Tempo minimo di accensione:
1 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
0...0 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
0...50 °C
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Altezza:
36 mm
Profondità:
103 mm
Diametro:
98 mm
Larghezza di incasso:
98 mm
Profondità di incasso:
67 mm
Diametro di incasso:
64 mm
Montaggio a parete:
no


