B.E.G. ITALIA SRL - BBH92650 SENSORE INDOOR 180-TR INCL. PLACCA RAL90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Sensore di movimento 
- Tempo massimo di accensione - 10 min 
- Portata massima frontale - 3 m 
- Tipo di sensore - Infrarossi passivi 
- Con interfaccia DALI - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4007529926503
Codice prodotto
BBH92650
Cod. produttore
92650
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
10 min
Portata massima frontale:
3 m
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
no
Immune agli animali:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.1 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
10 m
Max. gamma di presenza:
0 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
60 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Numero di zone di intervento:
150
Corrente di comando:
4 mA
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
87 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
87 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no





