B.E.G. ITALIA SRL - BBH92594 PD11-LTMS-RR-FLAT-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 60 min
Portata massima frontale - 6 m
Potenza di commutazione massima - 0.1 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529925940
Codice prodotto
BBH92594
Cod. produttore
92594
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
60 min
Portata massima frontale:
6 m
Potenza di commutazione massima:
0.1 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
4.5 m
Max. gamma di presenza:
63 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
9 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
DC
Frequenza:
0...0 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Ritardo allo spegnimento:
0 s
Ritardo all'accensione:
0 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...0 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
20...2000 lx
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
-25...50 °C
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Profondità:
58 mm
Diametro:
52 mm
Larghezza di incasso:
52 mm
Profondità di incasso:
58 mm
Diametro di incasso:
44 mm
Montaggio a parete:
no


