B.E.G. ITALIA SRL - BBH92586 PD4-M-1C-K-DE RIL.PRES.CORRIDOI 1CAN.C/S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 20 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007529925865
Codice prodotto
BBH92586
Cod. produttore
92586
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
20 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
40 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
800 A
Altezza:
103 mm
Diametro:
97 mm