B.E.G. ITALIA SRL - BBH92369 CDS-AP BIANCO INTERR. CREPUSC. DA ESTERN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 2...1000 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4007529923694
Codice prodotto
BBH92369
Cod. produttore
92369
Produttore
BBH
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
2...1000 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
2...1000 lx
Ritardo all'accensione:
1 s
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Con spegnimento notturno automatico:
no
Ritardo allo spegnimento:
120 s
Adatto per carico C:
sì
Colore:
Argento
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
240 V
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54