B.E.G. ITALIA SRL - BBH92255 PD4-M-2C-UP RIL.PRES.360 2 CAN. S/INC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Rilevatore di presenza 
- Tempo massimo di accensione - 30 min 
- Potenza di commutazione massima - 2300 W 
- Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 ° 
- Con interfaccia DALI - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4007529922550
Codice prodotto
BBH92255
Cod. produttore
92255
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Con interfaccia DALI:
no
Controllo HVAC:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
12 m
Max. gamma di presenza:
32 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Soglia di luminosità:
20...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Max corrente di inserzione:
165 A
Corrente di comando:
2 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
sì
Altezza:
70 mm
Diametro:
104 mm
Montaggio a parete:
no