B.E.G. ITALIA SRL - BBH92190 PD3N-1C-AP RIL.MOV. 360 1 CANALE PLAFONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Sensore di movimento 
- Tempo massimo di accensione - 30 min 
- Portata massima frontale - 6 m 
- Potenza di commutazione massima - 2300 W 
- Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 ° 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4007529921904
Codice prodotto
BBH92190
Cod. produttore
92190
Produttore
BBH
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
6 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
10 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
15 s
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
-25...50 °C
Altezza:
53 mm
Diametro:
106 mm