B.E.G. ITALIA SRL - BBH92166 PD2-S-DE RILEV. PRES. SLAVE 360 CONTROSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Altezza di montaggio ottimale - 2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale - sì
Diametro del campo di rilevamento a terra - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
4007529921669
Codice prodotto
BBH92166
Cod. produttore
92166
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
2 s
Temperatura:
-25...50 °C
Altezza:
84.5 mm
Diametro:
80 mm