pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92163 PD4-S-UP RIL.PRES.SLAVE 360GRANDIAREE SE

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92163 PD4-S-UP RIL.PRES.SLAVE 360GRANDIAREE SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Portata massima frontale - 8 m

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921638

Codice prodotto

BBH92163

Cod. produttore

92163

Produttore

BBH

Modello:

Rilevatore di presenza

Portata massima frontale:

8 m

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

24 m

Max. gamma di presenza:

450

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-25...50 °C

Funzione allarme:

no

Larghezza:

101 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

76 mm

Diametro:

101 mm

Larghezza di incasso:

84 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di incasso:

76 mm

Montaggio a parete:

no